• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe Trennschleifer EHT 300x4,0x22,23 mm SG STONE für Stein (80 m/s)

Artikel-Nr.: 4007220163184
Netto: 14,93 €
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220163184
EAN / GTIN 4007220163184
Herstellernummer 61629322

Beschreibung

Beschreibung:

Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. PFERD bietet Trennscheiben für Benzintrenner und Elektro-Trennschleifer in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen an. Die robusten Trennscheiben eignen sich zum Trennen von Stahl, Stein, Beton, Gusseisen und weiteren Werkstoffen. Trennscheibe mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit für den Einsatz auf Benzintrennern und Trennschleifern.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.: 80 m/s
  • RPM, max.: 5100 RPM
  • Form: EHT / 41 / T1
  • Breite metrisch: 4 mm
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Siliciumcarbid SiC/C
  • ø Außen metrisch: 300 mm

Vorteil:

  • Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung.
  • Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen
  • Antriebsarten: Elektrowinkelschleifer; Benzintrenner

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Asphalt
    • Gusseisen
    • Weitere NE-Metalle
    • Stein
    • Beton

Hinweis:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit des Benzintrenners/Trennschleifers beachten und passende Trennscheibe auswählen.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb