• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundbürste schmal ungezopft RBU Ø 150x12x31,75 mm Bohrung DIAMANT-Filament-Ø 0,35 mm Korn 600

Artikel-Nr.: 4007220159859
Netto: 409,18 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220159859
EAN / GTIN 4007220159859
Herstellernummer 79184323

Beschreibung

Beschreibung:

Bürsten mit Besatzmaterial Diamant (DIA) eignen sich für Anwendungen, die besondere Anforderungen an die Aggressivität der Bürste stellen. Sie sind vor allem auf Materialien mit hoher Werkstofffestigkeit einsetzbar. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand. Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großflächigen Werkstücken im handgeführten und maschinellen Einsatz geeignet.

Merkmal:

  • RPM, max.: 6000 RPM
  • RPM, opt., von: 1000 RPM
  • RPM, opt., bis: 3500 RPM
  • Breite, Keilnut: 3,2 x 6,3 mm
  • Breite metrisch: 13 mm
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • Einbaubreite: 13 mm
  • Ø Bohrung: 31.8 mm
  • Abmessung Keilnuten in Bürsten: 6,4 x 3,2 mm
  • Ø Besatzmaterial: 0.35 mm
  • ø Außen metrisch: 150 mm
  • Besatzmaterial: Diamant (DIA)
  • Korngröße: 600
  • Länge, Besatz: 28 mm

Vorteil:

  • Einsatz auf allen handelsüblichen stationären Antriebsmaschinen und Schleifböcken durch variable Bohrungsdurchmesser möglich.
  • Lückenloses Paketieren zu breiten Walzen durch die besondere Bauweise möglich. Hierdurch wird ein einheitliches Oberflächenfinish ermöglicht.
  • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
  • Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten
  • Antriebsarten: Schleifbock; Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Bronze
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • NE-Metall hart
    • Hochwarmfeste Werkstoffe
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
    • Weitere NE-Metalle
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl, Stahlguss
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Hartmetall
    • Verschleißschutzschichten (Aufspritz- und Aufschweißlegierungen)

Lieferumfang:

  • Adapterset AK 32 bitte seperat bestellen.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb