• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLINOX Vlies Marmorier Ronden Ø 50mm A280 zum Marmorieren von Flächen

Artikel-Nr.: 4007220157015
Netto: 0,78 €
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220157015
EAN / GTIN 4007220157015
Herstellernummer 44638280

Beschreibung

Beschreibung:

POLINOX-Ronden für Marmorierkörper sind Spezialwerkzeuge zum Marmorieren von Flächen.

Merkmal:

  • RPM, opt., von: 600 RPM
  • RPM, opt., bis: 1400 RPM
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 50 mm
  • Korngröße: 280

Vorteil:

  • Wasser- und ölfest.
  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit.
  • Kein Zusetzen des Werkzeuges durch offene Struktur und hohe Flexibilität des Vliesmaterials.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: POLINOX-Ronden für Marmorierkörper mit dem passenden Marmorierkörper einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Aufrauen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren); Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Ständerbohrmaschine; Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Zink

Lieferumfang:

  • Marmorierkörper bitte separat bestellen.

Hinweis:

  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb