• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehör für ALUMASTER R50, Ersatzteil-Set

Artikel-Nr.: 4007220156896
Netto: 88,66 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220156896
EAN / GTIN 4007220156896
Herstellernummer 22000029
L-Nummer L51140 1080

Beschreibung

Ausführung:

  • ohne Beschichtung

Beschreibung:

Mit den Service-Sets von PFERD können die gängigsten Einzelteile bei Verlust oder Beschädigung ausgetauscht werden. PFERD bietet sowohl ein Reparaturset für Lochsägen-Schäfte als auch Service-Sets für die High Speed Disc ALUMASTER und den High Speed Torus Cutter an. Zum Austausch einzelner Wendeschneidplatten an der High Speed Disc ALUMASTER. Das Set beinhaltet zwei Wendeschneidplatten, zwei Schrauben und einen TORX-Schraubendreher.

Merkmal:

  • Passend für: ALUMASTER HSD-R 2
  • Ausführung: ohne Beschichtung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb