• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

mittelharte Filzpolierstifte Tropfenform FK TRE Ø 10x14 mm Schaft-Ø 6 mm

Artikel-Nr.: 4007220153789
Netto: 3,91 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220153789
EAN / GTIN 4007220153789
Herstellernummer 44101681
L-Nummer Z50085 8

Beschreibung

Ausführung:

  • M (mittel)

Beschreibung:

Filzstifte werden aufgrund ihrer Härte und Flexibilität eingesetzt, wenn geometrische Formen exakt beibehalten werden müssen. Die Tropfenform TRE wird überwiegend zur Bearbeitung kleiner Radien eingesetzt.

Merkmal:

  • RPM, max.: 47500 RPM
  • RPM, opt., von: 10000 RPM
  • RPM, opt., bis: 20000 RPM
  • Form: Tropfen
  • Ausführung: M (mittel)
  • Breite metrisch: 14 mm
  • ø Außen metrisch: 10 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Länge, Schaft: 43 mm

Vorteil:

  • Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar.
  • Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund ihrer Härte.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–10 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht. Diamantpolierpasten und Polierpastenriegel verwenden. Beim Wechsel der Polierpaste ein neues, unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Polieren
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen

Hinweis:

  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb