• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Poliflex Schleifstift Kugelform Ø 8 mm Schaft-Ø 3 mm Bindung LR A120

Artikel-Nr.: 4007220146224
Netto: 5,09 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220146224
EAN / GTIN 4007220146224
Herstellernummer 41401212
L-Nummer L51100 455

Beschreibung

Beschreibung:

Poliflex-Feinschleifwerkzeuge werden in hoher Formtreue, hervorragender Qualitätskonstanz und engen Maßtoleranzen gefertigt. Sie eignen sich ideal zum Feinschleifen, Strukturieren und zur Vorbereitung von Polierarbeiten und werden sehr häufig im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt. Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung LR werden mit weißem Edelkorund gefertigt. Die Bindung LR ist eine harte, standfeste Bindung. Für den Einsatz auf Flächen geeignet. Schleifstift in Kugelform zum Feinschleifen von Innenradien, Konturen und Übergängen.

Merkmal:

  • RPM, max.: 71600 RPM
  • RPM, opt.: 47000 RPM
  • Form: Kugel
  • Breite metrisch: 0 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 8 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3 mm
  • Korngröße: 120
  • Länge, Schaft: 30 mm
  • Bindung: LR

Vorteil:

  • Erzielung eines feinen, glänzenden Schliffbildes.
  • Erzielung sehr guter Oberflächengüten.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und hohe Abtragsleistung.
  • Höchster Arbeitskomfort durch exakten Rundlauf.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Je nach Einsatzzweck mit einem Abrichtdiamant oder mit keramischen Abdrehsteinen bei niedriger Drehzahl profilieren. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15-20 m/s einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Stufenweises Feinschleifen
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Titan
    • Titanlegierungen

Hinweis:

  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
  • Die Einspannlänge des Schaftes muss mindestens 10 mm betragen.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb