Beschreibung:
Poliflex-Feinschleifwerkzeuge werden in hoher Formtreue, hervorragender Qualitätskonstanz und engen Maßtoleranzen gefertigt. Sie eignen sich ideal zum Feinschleifen, Strukturieren und zur Vorbereitung von Polierarbeiten und werden sehr häufig im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt. Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung GR werden mit rosafarbenem Edelkorund gefertigt. Die Bindung GR ist eine weiche Bindung auf Elastomerbasis. Für den Einsatz auf Flächen geeignet. Schleifstift in Zylinderform zum Feinschleifen kleiner Flächen.
Merkmal:
- RPM, max.: 35800 RPM
- RPM, opt.: 24000 RPM
- Form: Zylinder
- Breite metrisch: 12 mm
- Schleifmittel: Korund A
- ø Außen metrisch: 8 mm
- Ø Schaft metrisch: 3 mm
- Korngröße: 120
- Länge, Schaft: 30 mm
- Bindung: GR
Vorteil:
- Erzielung eines feinen, glänzenden Schliffbildes.
- Weicher Schliff durch weiche, elastische Bindung.
- Erzielung sehr guter Oberflächengüten.
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und hohe Abtragsleistung.
- Höchster Arbeitskomfort durch exakten Rundlauf.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Je nach Einsatzzweck mit einem Abrichtdiamant oder mit keramischen Abdrehsteinen bei niedriger Drehzahl profilieren. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–12 m/s einsetzen.
- Bearbeitungsaufgaben: Stufenweises Feinschleifen
- Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Stahlguss
- Kobaltbasislegierungen
- Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
- Edelstahl (INOX)
- Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Hinweis:
- Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
- Die Einspannlänge des Schaftes muss mindestens 10 mm betragen.