• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polierstein vierkant 13x3x150mm SiC320 für harte Materialien im Werkzeug- und Formenbau

Artikel-Nr.: 4007220107300
Netto: 7,24 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Polierblock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220107300
EAN / GTIN 4007220107300
Herstellernummer 33400040
L-Nummer L51090 776

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD-Schleif- und Poliersteine sind vielseitige Werkzeuge für die Endbearbeitung von Formen im Werkzeug- und Formenbau. Sie werden zum stufenweisen Feinschleifen nach der zerspanenden Arbeit oder nach dem Erodieren (EDM) benutzt, um eine Strichpolitur in Entformungsrichtung einzuschleifen oder zur Vorbereitung einer Hochglanzpolitur mit Diamantpasten. Die weiche Ausführung CARBIDE ermöglicht hohe Abtragsraten ohne Zusetzen auf harten Materialien im Werkzeug- und Formenbau.

Merkmal:

  • Breite metrisch: 13 mm
  • Länge metrisch: 150 mm
  • Korngröße: 320
  • Höhe: 3 mm

Vorteil:

  • Hohe Standzeit.
  • Hohe Formstabilität.
  • Hohe Schleifleistung.
  • Gleichmäßiger Abtrag.
  • Feines Schliffbild.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Für ein ergonomischeres Arbeiten wird im Handeinsatz ein Schnellspannheft empfohlen. Um ein besseres Oberflächenfinish zu erreichen wird der Einsatz von Schleifölen empfohlen. Poliersteine sortenrein trennen, um eine Kornverschleppung zu vermeiden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Schlichten; Stufenweises Feinschleifen; Polieren; Verrunden; Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Handfeilgerät; Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Hochwarmfeste Werkstoffe
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Hartmetall

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb