• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polierstein vierkant 4x4x150mm SiC320 für harte Materialien im Werkzeug- und Formenbau

Artikel-Nr.: 4007220107270
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 6,77 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
Preis für 12 Stück: 96,68 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Polierblock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220107270
Kopieren
EAN / GTIN 4007220107270
Kopieren
Herstellernummer 33400037
Kopieren
L-Nummer L51090 749
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD-Schleif- und Poliersteine sind vielseitige Werkzeuge für die Endbearbeitung von Formen im Werkzeug- und Formenbau. Sie werden zum stufenweisen Feinschleifen nach der zerspanenden Arbeit oder nach dem Erodieren (EDM) benutzt, um eine Strichpolitur in Entformungsrichtung einzuschleifen oder zur Vorbereitung einer Hochglanzpolitur mit Diamantpasten. Die weiche Ausführung CARBIDE ermöglicht hohe Abtragsraten ohne Zusetzen auf harten Materialien im Werkzeug- und Formenbau.

Merkmal:

  • Breite metrisch: 4 mm
  • Länge metrisch: 150 mm
  • Korngröße: 320
  • Höhe: 4 mm

Vorteil:

  • Hohe Standzeit.
  • Hohe Formstabilität.
  • Hohe Schleifleistung.
  • Gleichmäßiger Abtrag.
  • Feines Schliffbild.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Für ein ergonomischeres Arbeiten wird im Handeinsatz ein Schnellspannheft empfohlen. Um ein besseres Oberflächenfinish zu erreichen wird der Einsatz von Schleifölen empfohlen. Poliersteine sortenrein trennen, um eine Kornverschleppung zu vermeiden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Schlichten; Stufenweises Feinschleifen; Polieren; Verrunden; Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Handfeilgerät; Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Hochwarmfeste Werkstoffe
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Hartmetall