• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CC-GRIND FLEX Schleifscheibe 125x22,23 mm COARSE Speziallinie SGP STEEL für Stahl

Artikel-Nr.: 4007220105054
Netto: 8,15 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220105054
EAN / GTIN 4007220105054
Herstellernummer 64188126
L-Nummer L51070 282

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Die CC-GRIND FLEX ist die halbflexible Ergänzung zur CC-GRIND SOLID. Sie wurde speziell für die Schweißnahtbearbeitung entwickelt. Stumpfschweißnähte können komplett plan egalisiert werden. Damit gehören Dellen und Buckel, die insbesondere nach einem Anstrich oder einer Lackierung zu sehen sind, der Vergangenheit an. Halbflexible Schleifscheibe mit präzisionsgeformtem, dreieckigem Hochleistungsschleifkorn VICTOGRAIN für Stahl mit höchster Schleiffreudigkeit und überragende Standzeit. VICTOGRAIN-Produkte gehören zu den effektivsten Schleifwerkzeugen weltweit. Durch das dreieckige, präzisionsgeformte Schleifkorn von PFERD wird eine einzigartig hohe Schleifleistung erreicht. Die Schleifkornschneiden der form- und größengleichen Dreiecke des VICTOGRAIN-Schleifkorns treffen mit einem optimalen Winkel auf das Werkstück. Somit benötigt das einzelne Schleifkorn nur wenig Energie, um in das Werkstück einzudringen. Der Anwender profitiert auf diese Weise von einem effizienten Zerspanprozess mit schnellem Arbeitsfortschritt, hoher Standzeit, weniger Wärme, die in das Werkstück eingebracht wird, und einem niedrigeren Leistungsbedarf des Werkzeugantriebs.;Die VICTOGRAIN-Schleifkörner werden mit einer Seite des Dreiecks auf dem Träger fixiert. Dadurch werden sie besonders fest eingebunden und bieten in Verbindung mit der schlanken Form einen extrem großen Spanraum, wodurch der Zerspanprozess nochmals effizienter wird. Auch der strukturelle Aufbau der Dreiecke von VICTOGRAIN ist speziell angepasst. Die sehr kleinen Kristalle innerhalb des Dreiecks bieten ein optimales Verschleißverhalten: Es stehen stets sehr scharfe Schneiden zur Verfügung, aber nur ein notwendiges Minimum des Schleifkorns/Dreiecks bricht weg. Die Kombination dieser Eigenschaften bietet dem Anwender eine ultimative, konstante Höchstleistung bei kühlem Schliff und eine extrem hohe Standzeit bei gleichmäßiger Oberflächenrauheit des Werkstücks.

Merkmal:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Form: CC-GRIND FLEX
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: VICTOGRAIN-COOL
  • ø Außen metrisch: 125 mm
  • Korngröße: COARSE (grob)

Vorteil:

  • Ultimative Aggressivität für schnellsten Arbeitsfortschritt.
  • Deutlich ergonomischer als eine Schruppscheibe: Lärm und Vibrationen werden um 50 % verringert, Staub um 80 %.
  • Verbundaufbau des Glasfasertragtellers garantiert einen ebenso robusten und sicheren Einsatz wie mit einer Schruppscheibe.
  • Komplett planes Egalisieren von Stumpfschweißnähten – ohne Dellen und Buckel.
  • Deutlich bessere Oberfläche im Vergleich zu Schruppscheiben.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Nur mit der Fläche einsetzen, nicht für den Umfangsschliff geeignet. Für optimale Leistung mit flachem Anstellwinkel und dem Spannflanschset SFS CC-GRIND einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Stufenweises Feinschleifen; Flächenschliff; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stahl

Lieferumfang:

  • Spannflanschset SFS bitte separat bestellen.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb