• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COMPOSITE Pinselbürste PBUPR Ø 38 mm Schaft-Ø 6 mm Keramik-Filament-Ø 1,00mm Korn 120 stationär

Artikel-Nr.: 4007220104729
Netto: 102,65 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Pinselbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220104729
    EAN / GTIN 4007220104729
    Herstellernummer 43214112

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Eignen sich besonders gut zum Entgraten und zur Oberflächenbearbeitung auf stationären Maschinen. Composite-Bürsten von PFERD sind speziell für den industriellen, automatisierten Einsatz entwickelt. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Bearbeitungsaufgaben und sind durch ihre variablen Aufspannmöglichkeiten auf vielen verschiedenen Antriebsmaschinen einsetzbar. Dies bietet den Vorteil, dass die Produktion und Nacharbeiten des Werkstückes auf der selben Maschine durchgeführt werden können. Hierdurch lassen sich lohnintensive, manuelle Arbeiten reduzieren und reproduzierbare Ergebnisse mit kurzen Taktzeiten erzielen. Für einen effizienten Einsatz müssen zahlreiche Anwendungsparameter wie z. B. Bearbeitungszeit und Vorschub aufeinander abgestimmt und die dazu passende Bürste ausgewählt werden. Bürsten mit Keramikkorn (CO) zeichnen sich durch hohe Zähigkeit und sehr gute Schneidfähigkeit aus. Zur Erzielung hoher Abtragswerte und eines aggressiven Bürstverhaltens. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220 °C stand.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 5000 RPM
    • RPM, opt., von: 2000 RPM
    • RPM, opt., bis: 3200 RPM
    • Aufnahmesystem: Schaft
    • Ø Topf: 38 mm
    • Ø Besatzmaterial: 1.1 mm
    • ø Außen metrisch: 38 mm
    • Ø Schaft metrisch: 6 mm
    • Besatzmaterial: Keramikkorn (CO)
    • Korngröße: 120
    • Länge, Besatz: 25 mm
    • Länge, Besatz bis Ring: 13 mm
    • Länge, Gesamt: 77 mm

    Vorteil:

    • Hohe Standzeit und aggressiver Bürsteffekt aufgrund sehr hoher Besatzdichte.
    • Extrem ruhiger Lauf aufgrund gleichmäßiger Verteilung des Besatzmaterials.
    • Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Bohrungen und Hohlräumen durch Aufspreizen des Besatzes bei Rotation.
    • Durch den Stützring wird ein seitliches Ausweichen der Drähte vermieden.
    • Ist der Besatz bis zum Stützring abgearbeitet, kann dieser zur weiteren Nutzung entfernt werden, ohne, dass sich das Bürstverhalten ändert.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden. Stützring entfernen, sobald der Besatz bis zum Stützring abgearbeitet ist. So kann der restliche Besatz freigesetzt und vollständig verbraucht werden. Für besonders flexiblen Einsatz, für einen großen Aufspreizdurchmesser oder zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen den Stützring zu Arbeitsbeginn entfernen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Bohrmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Bronze
      • Gusseisen
      • Stahlguss
      • Kobaltbasislegierungen
      • NE-Metall hart
      • Hochwarmfeste Werkstoffe
      • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
      • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
      • Weitere NE-Metalle
      • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
      • Stahl, Stahlguss
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Titan
      • Titanlegierungen

    Lieferumfang:

    • Diese Bürste wird mit Stützring geliefert.

    Hinweis:

    • Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb