• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Torx-Schlüssel 4,0 Nm für alle ALUMASTER-Ausführungen

Artikel-Nr.: 4007220104620
Netto: 93,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 4007220104620
    EAN / GTIN 4007220104620
    Herstellernummer 22000017

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehmomentschlüssel sind spezielle Werkzeuge mit deren Hilfe sich Schrauben oder Schraubenmuttern mit einer definierten Kraft festziehen lassen. Sie ermöglichen eine optimale und sichere Befestigung. WIHA-Drehmomentschlüssel mit einem Anzugsmoment von 4 Nm zur optimalen und sicheren Befestigung der Wendeschneidplatten an der High Speed Disc ALUMASTER.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: DSWK WIHA Torque 4,0
    • Passend für: ALUMASTER

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb