• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PGAS 1/700 HV 70.000 RPM/100 Watt

Artikel-Nr.: 4007220101315
Netto: 660,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220101315
EAN / GTIN 4007220101315
Herstellernummer 80105095
L-Nummer L51050 1093

Beschreibung

Beschreibung:

Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Antrieb besitzt eine hohe Drehzahl und muss mit Öl verwendet werden. 0,75 m Ab- und 2 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 3 mm, 2 Spannschlüssel. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 100 Watt
  • Drehzahl: 70000 RPM
  • Spannzangengruppe: 15
  • Ventilausführung: Hebel
  • Breite metrisch: 21 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.25 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.12 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 3 mm
  • Länge metrisch: 145 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 1 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.128 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 4.8 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 21 mm

Vorteil:

  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
  • Durch die hohe Drehzahl verfügt der Antrieb über eine hohe Schnittgeschwindigkeit für Hartmetallfrässtifte und Schleifstifte.
  • Einfache Führbarkeit dank der schlanken und leichten Bauform.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb