• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Schleifstift Walzenrund Ø16,0mm Schaft-Ø8 mm D852 (sehr grob) zum Entgraten

Artikel-Nr.: 4007220097472
Netto: 54,06 €
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
    Produktart Schleifstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220097472
    EAN / GTIN 4007220097472
    Herstellernummer 36476063
    L-Nummer L51070 291

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Galvanisch gebundene Diamant- und CBN-Schleifstifte werden sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff eingesetzt. Diamant-Schleifstifte der Körnung D 852 eignen sich hervorragend für die Bearbeitung von Grau- und Sphäroguss (GG und GGG bzw. GJL und GJS). N = nicht abgesetzter Schaft

    Merkmal:

    • Breite metrisch: 25 mm
    • ø Außen metrisch: 16 mm
    • Ø Schaft metrisch: 8 mm
    • Korngröße: D 852
    • Länge, Schaft: 40 mm

    Vorteil:

    • Herausragende Standzeit.
    • Schnelles, aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung.
    • Komfortable und schnelle Beseitigung von Vererzungen durch das superharte Schleifmittel Diamant.
    • Geringere Staubbelastung durch die Formbeständigkeit des Schleifwerkzeugs (kein Eigenverschleiß).

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Der Einsatz ist sowohl im Trocken- als auch im Nassschliff möglich. Wenn möglich, ist der Nassschliff vorzuziehen, um den Werkzeugverschleiß und die Gefahr thermischer Schädigungen zu reduzieren. Generell gilt: Für eine optimale Wirtschaftlichkeit, die Korngröße so grob wie möglich und so fein wie nötig wählen. Einflussgrößen sind u. a. die Härte des Werkstoffes und die erforderliche Oberflächengüte. Zugesetzte Werkzeuge können mit Ultraschall gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen des Belages bitte zum Reinigen den Schärfstab DSB 2005025 (EAN 4007220168332) verwenden. Den Werkzeugdurchmesser möglichst groß wählen, da so die Anzahl der Körner, die in Eingriff gebracht werden, erhöht wird. Beim Innenschleifen darf der Werkzeugdurchmesser max. 3/4 des zu schleifenden Durchmessers betragen. Der Längsvorschub während des Innenschleifens darf pro Werkstückumdrehung maximal 2/3 der Werkzeugbreite betragen. Die Zustellung ist abhängig von dem zu bearbeitenden Werkstoff, der Schnittgeschwindigkeit, der Stabilität des Werkzeuges, dessen Aufnahme und des Werkzeugantriebes. Aufgrund der einschichtigen Belegung müssen Arbeitsspindel und Werkzeugaufnahme eine hohe Rundlaufgenauigkeit aufweisen. Je feiner die verwendete Korngröße ist, desto genauer muss der Rundlauf sein. Der Werkzeugantrieb muss über eine ausreichende Antriebsleistung der Schleifspindel verfügen, um die erforderliche Drehzahl auch unter Belastung sicherzustellen. Trockenschliff: 30–50 m/s
    • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Ausschleifen; Egalisieren; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)

    Lieferumfang:

    • Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb