• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelhandstück MIM WZS 3/300 45° S3 30.000-1.000 RPM/260 Watt

Artikel-Nr.: 4007220071342
Netto: 1.217,70 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Handstück

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220071342
EAN / GTIN 4007220071342
Herstellernummer 83000160

Beschreibung

Beschreibung:

Winkelhandstück passend für Mikromotor-Steuergeräte MIM STG 3/600 und MIM STG 3/800. 2 Spannschlüssel, 3 mm Spannzange, 1,8 m Handstückkabel.

Merkmal:

  • Leistungsaufnahme: 260 Watt
  • Leistungsabgabe: 120 Watt
  • Drehzahlbereich, von: 1000 RPM
  • Drehzahlbereich, bis: 30000 RPM
  • Spannzangengruppe: 18
  • Eingangsspannung 2: 50 Volt
  • Eingangsspannung: 36 Volt
  • Breite metrisch: 24 mm
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 3 mm
  • Länge metrisch: 185 mm
  • Nettogewicht: 0.185 kg
  • Höhe: 24 mm
  • Winkel: 45 °

Vorteil:

  • Die 45°-Schrägstellung des Winkelkopfes eignet sich optimal für das Arbeiten in Ecken und schwer zugänglichen Stellen.
  • Einfache Führbarkeit dank der schlanken und leichten Bauform.
  • Sehr hohe Rundlaufgeschwindigkeit.
  • Sehr leise.
  • Automatische Drehzahlbegrenzung.

Hinweis:

  • Schutzkleinspannung.
  • Start-/Stop-Schalter am Handstück.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb