Beschreibung:
Winkelhandstück passend für Mikromotor-Steuergeräte MIM STG 3/600 und MIM STG 3/800. 2 Spannschlüssel, 3 mm Spannzange, 1,8 m Handstückkabel.
Merkmal:
- Leistungsaufnahme: 260 Watt
- Leistungsabgabe: 120 Watt
- Drehzahlbereich, von: 1000 RPM
- Drehzahlbereich, bis: 30000 RPM
- Spannzangengruppe: 18
- Eingangsspannung 2: 50 Volt
- Eingangsspannung: 36 Volt
- Breite metrisch: 24 mm
- Inkl. Ø Spannzange [mm]: 3 mm
- Länge metrisch: 180 mm
- Nettogewicht: 0.238 kg
- Höhe: 24 mm
- Winkel: 90 °
Vorteil:
- Die Maschine verfügt über einen schlanken Winkelkopf und ist für das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen geeignet.
- Einfache Führbarkeit dank der schlanken und leichten Bauform.
- Sehr hohe Rundlaufgeschwindigkeit.
- Sehr leise.
- Automatische Drehzahlbegrenzung.
Hinweis:
- Schutzkleinspannung.
- Start-/Stop-Schalter am Handstück.