Beschreibung:
Elektroantriebe sind „universelle Alleskönner“. Sie bieten, gemessen an ihrer Größe und ihrem Gewicht, eine hohe Leistung. Sie eignen sich besonders gut für den Einsatz mit Schleifwerkzeugen, die eine konstante Drehzahl benötigen. Elektroantriebe sind nahezu überall einsetzbar. Sie werden in vielen Branchen in unterschiedlichen Prozessen verwendet. Die stufenlose elektronische Drehzahlregelung ermöglicht den Einsatz verschiedenster Werkzeuge auf einem einzigen Werkzeugantrieb. Das Mikromotor-Steuergerät eignet sich zur Drehzahlregulierung von Handstücken (max. 60.000 RPM im Rechtslauf und max. 30.000 RPM im Linkslauf). Die stufenlose Drehzahlregelung ist von Hand oder per Fußschalter möglich. Das Steuergerät besitzt 2 umschaltbare Anschlussbuchsen für Mikromotorhandstücke.
Merkmal:
- Leistung: 260 Watt
- Drehzahlbereich, von: 1000 RPM
- Drehzahlbereich, bis: 60000 RPM
- Spannung, von: 230 Volt
- Ausgangsspannung: 36 Volt
- Breite metrisch: 180 mm
- Für Mikromotorhandstücke von: 1000 RPM
- Für Mikromotorhandstücke bis: 60000 RPM
- Länge metrisch: 215 mm
- Nettogewicht: 2.338 kg
- Höhe: 100 mm
Vorteil:
- Hohe Leistungsstabilität.
Hinweis:
- Schutzgeerdet entsprechend Schutzklasse I
- Schutztrenntrafo