Beschreibung:
Diamant-Schleifteller eignen sich besonders gut zur Bearbeitung von harten Baumaterialien wie Beton, Stein oder Estrich. Die Schleifteller sind effiziente Werkzeuge, um unebene Oberflächen zu glätten, z. B. Entfernen von Fliesenkleber und Ausschleifen von Beton als Vorbereitung zum Fliesen. Sie werden außerdem zum Anfasen und Kantenbrechen von Stein verwendet.
Merkmal:
- RPM, max.: 13300 RPM
- Ø Bohrung: 22.23 mm
- Schleifmittel: Diamant
- ø Außen metrisch: 115 mm
- Höhe, Belag: 6 mm
Vorteil:
- Hochwertige Diamantqualitäten.
- Exzellente Schnittigkeit und kurze Schleifzeiten.
- Sehr hohe Standzeit.
- Ideal geeignet für harte Baumaterialien wie Stein, Beton, Estrich dank Diamant-Korn.
- Hohe Wirtschaftlichkeit.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet. Schleifen Sie mit wenig Druck, um eine Überhitzung des Werkzeugs zu vermeiden.
- Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Egalisieren; Flächenschliff
- Antriebsarten: Winkelschleifer
Werkstoff:
Lieferumfang:
- Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.