• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLICLEAN PLUS PCLD Reinigungsvlies Ø 125x13 mm Bohrung Ø 22,3 mm für grobe Reinigungsarbeiten

Artikel-Nr.: 4007220069240
Netto: 19,72 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Grobreinigungsvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220069240
EAN / GTIN 4007220069240
Herstellernummer 44692726
L-Nummer L51050 724

Beschreibung

Ausführung:

  • PCLD PLUS

Beschreibung:

Das Reinigungsvlies ist auf einem Glasgewebetragteller verklebt. Dadurch sind POLICLEAN-Discs im Stirnschliff einsetzbar. Für grobe Reinigungsarbeiten, z. B. Entfernen von Lack, Zunder, Anlauffarben, Rost und Klebstoffresten, geeignet. POLICLEAN ist ein grobstrukturiertes, abrasives Reinigungsvlies, das aus einer speziellen Kombination von synthetischen Fasern und Schleifkorn entwickelt wurde.

Merkmal:

  • RPM, max.: 10000 RPM
  • RPM, opt., von: 5000 RPM
  • RPM, opt., bis: 7000 RPM
  • Ausführung: PCLD PLUS
  • Breite metrisch: 13 mm
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Siliciumcarbid SiC/C
  • ø Außen metrisch: 125 mm

Vorteil:

  • Die PLUS-Ausführung (blau) weist deutlich höhere Abtragsleistungen bei sehr guter Standzeit auf und ist sehr aggressiv.
  • Optimale Konturenanpassung und kein Zusetzen des Werkzeuges durch hohe Flexibilität und offene Struktur.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 30–35 m/s einsetzen. Bevorzugt auf langsam laufenden Winkelschleifern einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Aufrauen; Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Temperguss
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Elastomere
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Zink

Hinweis:

  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.