• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Topfbürste ungezopft TBU Ø50mm Schaft-Ø6 mm Edelstahl-Draht-Ø0,30 (1)

Artikel-Nr.: 4007220067642
Netto: 17,13 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220067642
EAN / GTIN 4007220067642
Herstellernummer 43298012
L-Nummer L51510 590

Beschreibung

Beschreibung:

Universell zum Reinigen, Entrosten und Glätten sowie Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar. Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche besonders für Bürstarbeiten auf großen, ebenen und leicht zugänglichen Flächen geeignet. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand. Topfbürste mit kunststoffüberzogenem Bürstenkörper.

Merkmal:

  • RPM, max.: 10500 RPM
  • RPM, opt., von: 4200 RPM
  • RPM, opt., bis: 6800 RPM
  • Breite metrisch: 10 mm
  • Aufnahmesystem: Schaft
  • Ø Besatzmaterial: 0.3 mm
  • ø Außen metrisch: 50 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Besatzmaterial: Edelstahldraht (INOX)
  • Länge, Besatz: 20 mm
  • Länge, Gesamt: 75 mm

Vorteil:

  • Geringes Risiko einer Kontaminierung des Werkstücks.
  • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
  • Sehr gute Korrosionsbeständigkeit.
  • Erzeugt feine Oberflächen.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Anlauffarben entfernen; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Bohrmaschine; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Kobaltbasislegierungen
    • NE-Metall hart
    • Hochwarmfeste Werkstoffe
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
    • Weitere NE-Metalle
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • Edelstahl (INOX)
    • Titan
    • Titanlegierungen

Hinweis:

  • Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb