• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bi-Metall Lochsäge Co8/M42 Ø 64 mm Schnitttiefe 31 mm für Stahl, Edelstahl, Blech, Holz

Artikel-Nr.: 4007220062500
Netto: 30,89 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220062500
EAN / GTIN 4007220062500
Herstellernummer 25101963
L-Nummer L51140 533

Beschreibung

Beschreibung:

Lochsägen bestehen aus zähem, bruchsicherem und standfestem HSS-Bimetall. Die Sägezähne sind aus hochwertigem Material M42 (Co8) gefertigt. Sie werden zum Erzeugen von Durchbrüchen eingesetzt. Die Gewindeausführung 5/8-18 UNF umfasst die Gewinde LS 32 bis LS 210. Der passende Lochsägenschaft ist LSS 2.

Merkmal:

  • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 65 RPM
  • RPM von, weiche NE-Metalle: 180 RPM
  • RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: 135 RPM
  • RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK): 220 RPM
  • Schnitttiefe, max.: 31 mm
  • ø Außen metrisch: 64 mm

Vorteil:

  • Wirtschaftliches Sägen von runden Durchbrüchen.
  • Kein Rattern dank variabler Zahnteilung.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit.
  • Gute Spanabfuhr.
  • Komfortables Zentrieren und Führen der Lochsäge durch den auswechselbaren HSS-Zentrierbohrer.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Spannen Sie den Zentrierbohrer im Lochsägenschaft ein und achten Sie darauf, dass er mindestens 3 mm (1/8“) über die Zähne der Lochsäge hinausragt. Verwenden Sie beim Sägen von Metallen möglichst ein hochwertiges Schneidöl. Dies fördert den ruhigen Lauf und verlängert die Standzeit der Lochsäge. Ausnahme: Führen Sie während der Bearbeitung von Aluminium statt Schneidöl Petroleum zu. HSS-Lochsägen sind zur Bearbeitung von Edelstahl (INOX) geeignet. Entfernen Sie die bei der Bearbeitung entstehenden Partikel vom Werkstück, um Korrosion zu vermeiden. Reinigen Sie das Werkstück chemisch oder mechanisch (Ätzen/Polieren usw.). Achten Sie darauf, dass alle Zähne gleichmäßig zum Einsatz kommen. Vermeiden Sie Pendelbewegungen beim Sägen, um Zahnausbrüche zu verhindern. Vermeiden Sie Überhitzung. Beachten Sie die maximale Schnitttiefe.
  • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Bohren
  • Antriebsarten: Ständerbohrmaschine; Bohrmaschine

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Spanplatte
    • Kupfer
    • NE-Metall hart
    • hartes Holz
    • Weitere NE-Metalle
    • Kunststoffe
    • Aluminiumlegierungen weich
    • NE-Metall weich
    • weiches Holz
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Aluminiumlegierungen zäh
    • Holz
    • Zink

Lieferumfang:

  • Lochsägen-Schäfte bitte separat bestellen.

Hinweis:

  • Bei der Verwendung von Schaftverlängerungen dürfen die empfohlenen Drehzahlen der Lochsägen nicht überschritten werden. Unfallgefahr!

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb