Beschreibung:
Zahnung 1 eignet sich besonders gut zur Zerspanung von Edelstahl (INOX), weichen NE-Metallen und Kunststoffen. Sie wird in einem Drehzahlbereich je nach Frässtiftdurchmesser von 1.200 bis 23.900 RPM eingesetzt. Spitzbogenförmiger Frässtift, Spitze abgeflacht.
Merkmal:
- RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 1600 RPM
- RPM von, weiche NE-Metalle: 5400 RPM
- RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK) Faseranteil kleiner 40 %: 5400 RPM
- RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 2200 RPM
- RPM bis, weiche NE-Metalle: 8000 RPM
- RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. (GFK/CFK) Faseranteil kleiner 40%: 8000 RPM
- Zahnung: 1
- ø Außen metrisch: 12 mm
- Ø Schaft metrisch: 6 mm
- Länge, verzahnt: 30 mm
- Länge, Gesamt: 70 mm
Vorteil:
- Hohe Aggressivität.
- Im niedrigen Drehzahlbereich einsetzbar.
- Sehr stabile Zahnschneiden durch Zähigkeit des Schnellarbeitsstahls (HSS).
- Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Verwenden Sie HSS-Frässtifte, wenn Ihr Antrieb keine hohen Drehzahlen ermöglicht. HSS-Frässtifte können im Einsatz auf weichen Werkstoffen eine wirtschaftliche Alternative zu Hartmetallfrässtiften sein. HSS-Frässtifte müssen im Gegensatz zu Hartmetallfrässtiften mit niedrigeren Drehzahlen eingesetzt werden. Wenn der kleinste Bereich des Frässtiftdurchmessers zum Einsatz kommt, kann die empfohlene Drehzahl entsprechend erhöht werden.
- Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Schweißnahtbearbeitung
- Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Aluminium
- Temperguss
- Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
- Messing
- Gusseisen
- Kupfer
- Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
- Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
- hartes Holz
- Kunststoffe
- Aluminiumlegierungen weich
- Edelstahl (INOX)
- Thermoplaste
- Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
- Holz
- Zink