• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS Frässtift Kugelform F Ø 12x10mm Schaft-Ø 6 mm Z 3 universal mittel fein Spanbrecher

Artikel-Nr.: 4007220059135
Netto: 28,16 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220059135
    EAN / GTIN 4007220059135
    Herstellernummer 22420536
    L-Nummer L51140 218

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Zahnung 3 ist mit Spanbrechern versehen und eignet sich besonders gut zur Zerspanung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen. Sie wird in einem Drehzahlbereich je nach Frässtiftdurchmesser von 1.200 bis 7.900 RPM eingesetzt. Kugelförmiger Frässtift.

    Merkmal:

    • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 2200 RPM
    • RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: 2200 RPM
    • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 2700 RPM
    • RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²: 2700 RPM
    • Zahnung: 3
    • ø Außen metrisch: 12 mm
    • Ø Schaft metrisch: 6 mm
    • Länge, verzahnt: 10 mm
    • Länge, Gesamt: 51 mm

    Vorteil:

    • Hohe Aggressivität.
    • Im niedrigen Drehzahlbereich einsetzbar.
    • Sehr stabile Zahnschneiden durch Zähigkeit des Schnellarbeitsstahls (HSS).
    • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Verwenden Sie HSS-Frässtifte, wenn Ihr Antrieb keine hohen Drehzahlen ermöglicht. HSS-Frässtifte können im Einsatz auf weichen Werkstoffen eine wirtschaftliche Alternative zu Hartmetallfrässtiften sein. HSS-Frässtifte müssen im Gegensatz zu Hartmetallfrässtiften mit niedrigeren Drehzahlen eingesetzt werden.
    • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Schweißnahtbearbeitung
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Temperguss
      • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
      • Einsatzstähle
      • Gusseisen
      • Stahlguss
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Stahl
      • Stahl, Stahlguss
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Werkzeugstähle
      • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb