Beschreibung:
Die Zahnung ALU eignet sich besonders gut zur Zerspanung von weichen NE-Metallen, Messing, Kupfer, Aluminiumlegierungen, Kunststoffen, faserverstärkten Kunststoffen und Gummi. HSS-Frässtifte mit der Zahnung ALU können in einem Drehzahlbereich je nach Frässtiftdurchmesser von 4.000 bis 6.000 RPM eingesetzt werden. Walzenrundförmiger Frässtift.
Merkmal:
- RPM von, weiche NE-Metalle: 4000 RPM
- RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK) Faseranteil kleiner 40 %: 4000 RPM
- RPM bis, weiche NE-Metalle: 6000 RPM
- RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. (GFK/CFK) Faseranteil kleiner 40%: 6000 RPM
- Zahnung: ALU
- ø Außen metrisch: 16 mm
- Ø Schaft metrisch: 6 mm
- Länge, verzahnt: 25 mm
- Länge, Gesamt: 65 mm
Vorteil:
- Hohe Aggressivität.
- Im niedrigen Drehzahlbereich einsetzbar.
- Sehr stabile Zahnschneiden durch Zähigkeit des Schnellarbeitsstahls (HSS).
- Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Verwenden Sie HSS-Frässtifte, wenn Ihr Antrieb keine hohen Drehzahlen ermöglicht. HSS-Frässtifte können im Einsatz auf weichen Werkstoffen eine wirtschaftliche Alternative zu Hartmetallfrässtiften sein. HSS-Frässtifte müssen im Gegensatz zu Hartmetallfrässtiften mit niedrigeren Drehzahlen eingesetzt werden.
- Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Schweißnahtbearbeitung
- Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Aluminium
- Messing
- Kupfer
- Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
- Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 %
- Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 %
- Kunststoffe
- Aluminiumlegierungen weich
- Thermoplaste
- Zink