• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS Feinfrässtift Ø 7 mm Schaft-Ø 3 mm SP universal fein

Artikel-Nr.: 4007220058381
Netto: 16,54 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220058381
EAN / GTIN 4007220058381
Herstellernummer 22394753
L-Nummer L51140 681

Beschreibung

Beschreibung:

Speziell für die Feinzerspanung ausgelegte HSS-Frässtifte mit Schaftdurchmesser 3 mm, Schaftlänge 30 mm und Spezialzahnung.

Merkmal:

  • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 3700 RPM
  • RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: 3700 RPM
  • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 4600 RPM
  • RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²: 4600 RPM
  • Zahnung: Spezialzahnung (SP)
  • ø Außen metrisch: 7 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3 mm
  • Länge, verzahnt: 6 mm
  • Länge, Gesamt: 36 mm

Vorteil:

  • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Temperguss
    • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
    • Einsatzstähle
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Werkzeugstähle
    • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb