• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gravierfrässtift HSS Ø 6 mm Schaft-Ø 6 mm SP universal fein

Artikel-Nr.: 4007220058077
Netto: 12,30 €
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
    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220058077
    EAN / GTIN 4007220058077
    Herstellernummer 22231156
    L-Nummer L51140 28

    Beschreibung

    Beschreibung:

    HSS-Frässtifte mit Spezialzahnung, die speziell zur Gravur ausgelegt sind. Sie sind auch für die Feinzerspanung an kleinen und schwer zugänglichen Stellen geeignet.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: 311/6
    • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 4300 RPM
    • RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: 4300 RPM
    • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 5400 RPM
    • RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²: 5400 RPM
    • Zahnung: Spezialzahnung (SP)
    • ø Außen metrisch: 6 mm
    • Ø Schaft metrisch: 6 mm
    • Länge, verzahnt: 5.6 mm
    • Länge, Gesamt: 60 mm

    Vorteil:

    • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Gravieren; Fräsen; Ausfräsen
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Temperguss
      • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
      • Einsatzstähle
      • Gusseisen
      • Stahlguss
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Stahl
      • Stahl, Stahlguss
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Werkzeugstähle
      • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb