• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall Frässtift Spitzbogen SPG Ø 06x18 mm Schaft-Ø 6 mm Z4 universal mittel fein

Artikel-Nr.: 4007220047965
Netto: 27,67 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220047965
EAN / GTIN 4007220047965
Herstellernummer 21122546
L-Nummer L51140 220

Beschreibung

Beschreibung:

Zahnung 4 eignet sich besonders gut zur Zerspanung von Edelstahl (INOX), Stahl und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis-, Kobaltbasislegierungen. Sie zeichnet sich durch einen hohen Materialabtrag mit kurzen Spänen aus und erzeugt gute Oberflächen. Hartmetallfrässtifte für universelle Anwendungen eignen sich zur Fein- und Grobzerspanung auf den wichtigsten industriell verwendeten Werkstoffen. Sie bieten eine gute Zerspanungsleistung und können werkstoffübergreifend eingesetzt werden. Spitzbogenförmiger Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung nach DIN 8033, Spitze abgeflacht.

Merkmal:

  • RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 13000 RPM
  • RPM von, harte NE-Metalle: 13000 RPM
  • RPM von, hochwarmfeste Werkstoffe: 13000 RPM
  • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 13000 RPM
  • RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 19000 RPM
  • RPM bis, harte NE-Metalle: 19000 RPM
  • RPM bis, hochwarmfeste Werkstoffe: 24000 RPM
  • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 24000 RPM
  • Zahnung: 4
  • ø Außen metrisch: 6 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Länge, verzahnt: 18 mm
  • Länge, Gesamt: 55 mm

Vorteil:

  • Gute Zerspanungsleistung durch optimale Abstimmung von Hartmetall, Geometrie und Zahnung.
  • Hohe Standzeit.
  • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
  • Hohe Oberflächengüte.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Wenn der kleinste Bereich des Frässtiftdurchmessers zum Einsatz kommt, kann die empfohlene Drehzahl entsprechend erhöht werden. Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm auf Antrieben mit einer Leistung ab 300 Watt ein.
  • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Bronze
    • Einsatzstähle
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Aluminiumlegierungen hart
    • NE-Metall hart
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Hochwarmfeste Werkstoffe
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Werkzeugstähle

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb