• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall Frässtift Rundbogen RBF Ø 12x25 mm Schaft-Ø 6 mm Z5 universal fein

Artikel-Nr.: 4007220047835
Netto: 47,17 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220047835
EAN / GTIN 4007220047835
Herstellernummer 21117856

Beschreibung

Beschreibung:

Zahnung 5 eignet sich besonders gut zur feinen Zerspanung von Gusseisen, Stahl, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis-, Kobaltbasislegierungen. Sie erzeugt gute Oberflächen. Hartmetallfrässtifte für universelle Anwendungen eignen sich zur Fein- und Grobzerspanung auf den wichtigsten industriell verwendeten Werkstoffen. Sie bieten eine gute Zerspanungsleistung und können werkstoffübergreifend eingesetzt werden. Rundbogenförmiger Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung nach DIN 8033.

Merkmal:

  • Eckenausführung Radius: 2.5 mm
  • RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 9000 RPM
  • RPM von, harte NE-Metalle: 9000 RPM
  • RPM von, hochwarmfeste Werkstoffe: 9000 RPM
  • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 9000 RPM
  • RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: 12000 RPM
  • RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 12000 RPM
  • RPM bis, harte NE-Metalle: 12000 RPM
  • RPM bis, hochwarmfeste Werkstoffe: 16000 RPM
  • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 12000 RPM
  • RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²: 16000 RPM
  • Zahnung: 5
  • ø Außen metrisch: 12 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Länge, verzahnt: 25 mm
  • Länge, Gesamt: 65 mm

Vorteil:

  • Gute Zerspanungsleistung durch optimale Abstimmung von Hartmetall, Geometrie und Zahnung.
  • Hohe Standzeit.
  • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
  • Hohe Oberflächengüte.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Wenn der kleinste Bereich des Frässtiftdurchmessers zum Einsatz kommt, kann die empfohlene Drehzahl entsprechend erhöht werden. Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm auf Antrieben mit einer Leistung ab 300 Watt ein.
  • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Bronze
    • Einsatzstähle
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Aluminiumlegierungen hart
    • NE-Metall hart
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Hochwarmfeste Werkstoffe
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Werkzeugstähle

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb