Beschreibung:
Zahnung 5 eignet sich besonders gut zur feinen Zerspanung von Gusseisen, Stahl, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis-, Kobaltbasislegierungen. Sie erzeugt gute Oberflächen. Hartmetallfrässtifte für universelle Anwendungen eignen sich zur Fein- und Grobzerspanung auf den wichtigsten industriell verwendeten Werkstoffen. Sie bieten eine gute Zerspanungsleistung und können werkstoffübergreifend eingesetzt werden. Walzenrundförmiger Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung nach DIN 8033. Kombination zylindrischer und kugelförmiger Geometrien.
Merkmal:
- RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 19000 RPM
- RPM von, harte NE-Metalle: 19000 RPM
- RPM von, hochwarmfeste Werkstoffe: 19000 RPM
- RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 19000 RPM
- RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: 24000 RPM
- RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 24000 RPM
- RPM bis, harte NE-Metalle: 24000 RPM
- RPM bis, hochwarmfeste Werkstoffe: 32000 RPM
- RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 24000 RPM
- RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²: 32000 RPM
- Zahnung: 5
- ø Außen metrisch: 6 mm
- Ø Schaft metrisch: 6 mm
- Länge, verzahnt: 16 mm
- Länge, Gesamt: 55 mm
Vorteil:
- Gute Zerspanungsleistung durch optimale Abstimmung von Hartmetall, Geometrie und Zahnung.
- Hohe Standzeit.
- Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
- Hohe Oberflächengüte.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm auf Antrieben mit einer Leistung ab 300 Watt ein.
- Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
- Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Bronze
- Einsatzstähle
- Stahlguss
- Kobaltbasislegierungen
- Aluminiumlegierungen hart
- NE-Metall hart
- Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Hochwarmfeste Werkstoffe
- Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
- Edelstahl (INOX)
- Stahl
- Stahl, Stahlguss
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titanlegierungen
- Werkzeugstähle