• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COMPOSITE FLEX Rundbürste RBUP Ø 250x25x50,8 mm Bohrung SiC-Filament-Ø 1,14 mm Korn 80 stationär

Artikel-Nr.: 4007220038505
Netto: 335,32 €
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220038505
EAN / GTIN 4007220038505
Herstellernummer 79183745
L-Nummer L51510 902

Beschreibung

Beschreibung:

Besonders flexible Bürste. Aufgrund des Kunststoffbesatzes besonders gut zum Entgraten von schwierig zu bearbeitenden Bauteilen wie Zylinderköpfen oder Zahnrädern geeignet. Speziell für den industriellen Einsatz entwickelt. Composite-Bürsten von PFERD sind speziell für den industriellen, automatisierten Einsatz entwickelt. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Bearbeitungsaufgaben und sind durch ihre variablen Aufspannmöglichkeiten auf vielen verschiedenen Antriebsmaschinen einsetzbar. Dies bietet den Vorteil, dass die Produktion und Nacharbeiten des Werkstückes auf der selben Maschine durchgeführt werden können. Hierdurch lassen sich lohnintensive, manuelle Arbeiten reduzieren und reproduzierbare Ergebnisse mit kurzen Taktzeiten erzielen. Für einen effizienten Einsatz müssen zahlreiche Anwendungsparameter wie z. B. Bearbeitungszeit und Vorschub aufeinander abgestimmt und die dazu passende Bürste ausgewählt werden. Bürsten mit Siliciumcarbid (SiC) eignen sich besonders gut für Entgratarbeiten und zur Oberflächenverbesserung. Rechteckiger Besatz [REC] eignet sich für Anwendungen, die besondere Ansprüche an die Aggressivität der Bürste stellen. Durch den größeren Querschnitt der Filamente sind diese steifer als runde Filamente und ermöglichen eine größere Kontaktfläche mit dem Werkstück. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand.

Merkmal:

  • Verpackungen: Industrieverpackung
  • RPM, max.: 3600 RPM
  • RPM, opt., von: 900 RPM
  • RPM, opt., bis: 1500 RPM
  • Breite metrisch: 25 mm
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • Einbaubreite: 25 mm
  • Ø Bohrung: 50.8 mm
  • Ø Besatzmaterial: 1.14 mm
  • ø Außen metrisch: 250 mm
  • Besatzmaterial: Siliciumcarbid (SiC)
  • Korngröße: 80
  • Länge, Besatz: 83 mm

Vorteil:

  • Hohe Standzeit und aggressiver Bürsteffekt aufgrund sehr hoher Besatzdichte.
  • Extrem ruhiger Lauf aufgrund gleichmäßiger Verteilung des Besatzmaterials.
  • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke und weniger Wärmeeintrag durch hohe Flexibilität.
  • Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet.
  • Für einen aggressiven Einsatz dank rechteckigem Besatz (REC).

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Die Ausführung REC (rechteckiger Besatz) eignet sich für einen aggressiven Einsatz mit Besatzmaterial SiC. Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Aufrauen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
  • Antriebsarten: Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Duroplaste
    • Weitere NE-Metalle
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl, Stahlguss
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Holz

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.