• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenbürste IBU Ø1,9x18 mm Schaft-Ø0,7 mm SiC-Filament-Ø0,25 Korn 1000

Artikel-Nr.: 4007220037102
Preis pro 1 Stück
Netto: 16,78 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rohrbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220037102
EAN / GTIN 4007220037102
Herstellernummer 43679524
L-Nummer L51510 325
Hersteller August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Zum leichten Entgraten, Reinigen von Bohrungen und Querbohrungen sowie zur Oberflächenbearbeitung. Bürsten mit Siliciumcarbid (SiC) eignen sich besonders gut für Entgratarbeiten und zur Oberflächenverbesserung. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand.

Merkmal:

  • RPM, max.: 1000 RPM
  • Breite metrisch: 18 mm
  • Aufnahmesystem: Schaft
  • Ø Besatzmaterial: 0.25 mm
  • ø Außen metrisch: 1.9 mm
  • Ø Schaft metrisch: 0.7 mm
  • Besatzmaterial: Siliciumcarbid (SiC)
  • Korngröße: 1000
  • Länge, Gesamt: 100 mm

Vorteil:

  • Ermöglichen höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke.
  • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
  • Keine Veränderung der Maßhaltigkeit der Werkstücke.
  • Bei Innenbürsten mit stumpfer Öse reicht der Besatz bis an die Bürstenspitze.
  • Das gebogene Drahtende weist keine scharfen Kanten auf, sodass empfindliche Oberflächen nicht zerkratzt werden.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden. Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Im Rechtslauf einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Aufrauen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Handeinsatz; Bohrmaschine

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Duroplaste
    • Weitere NE-Metalle
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl, Stahlguss
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Holz

Hinweis:

  • Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen.
  • Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb