• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenbürste IBU Ø10x25 mm Schaft-Ø3,2 mm Stahl-Draht-Ø0,12

Artikel-Nr.: 4007220036785
Netto: 7,54 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
    Produktart Rohrbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220036785
    EAN / GTIN 4007220036785
    Herstellernummer 43679621
    L-Nummer L51510 315

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Für leichte Reinigungs- und Entgratarbeiten an Gewindebohrungen oder Aussparungen, z. B. Keilnuten. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 3500 RPM
    • Breite metrisch: 25 mm
    • Aufnahmesystem: Schaft
    • Ø Besatzmaterial: 0.12 mm
    • ø Außen metrisch: 10 mm
    • Ø Schaft metrisch: 3.2 mm
    • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
    • Länge, Gesamt: 90 mm

    Vorteil:

    • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
    • Höhere Standzeit durch Konstruktion des Drehdrahtes.
    • Bei Innenbürsten mit stumpfer Öse reicht der Besatz bis an die Bürstenspitze.
    • Das gebogene Drahtende weist keine scharfen Kanten auf, sodass empfindliche Oberflächen nicht zerkratzt werden.
    • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Im Rechtslauf einsetzen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Handeinsatz; Bohrmaschine

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Gusseisen
      • Stahlguss
      • Duroplaste
      • Stahl, Stahlguss
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplaste
      • Holz

    Hinweis:

    • Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen.
    • Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb