• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Filzplatte FK P Hart 6x250x250mm für universelle Polierarbeiten beliebig teilbar

Artikel-Nr.: 4007220036457
Netto: 75,42 €
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
Produktart Polierscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220036457
EAN / GTIN 4007220036457
Herstellernummer 44101104
L-Nummer L51050 1475

Beschreibung

Ausführung:

  • H (hart)

Beschreibung:

Filzplatten eignen sich für die unterschiedlichsten Polieranwendungen.

Merkmal:

  • Ausführung: H (hart)
  • Breite metrisch: 250 mm
  • Länge metrisch: 250 mm
  • Höhe: 6 mm

Vorteil:

  • Je nach Anforderung schnell und einfach in jede beliebige Form (z. B. Rechteck, Quadrat, Stäbchen oder Scheibe) schneiden oder stanzen.
  • Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Polieren
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.