• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COMPOSITE FLEX Tellerbürste DBU Ø 100x22,2 mm Bohrung SiC-Filament-Ø 0,55 mm Korn 320 stationär

Artikel-Nr.: 4007220033760
Netto: 105,03 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Tellerbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220033760
EAN / GTIN 4007220033760
Herstellernummer 79183948
L-Nummer L51510 960

Beschreibung

Beschreibung:

Besonders flexible Bürste. Eignet sich besonders gut zum Entgraten und zur Oberflächenbearbeitung auf stationären Maschinen. Composite-Bürsten von PFERD sind speziell für den industriellen, automatisierten Einsatz entwickelt. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Bearbeitungsaufgaben und sind durch ihre variablen Aufspannmöglichkeiten auf vielen verschiedenen Antriebsmaschinen einsetzbar. Dies bietet den Vorteil, dass die Produktion und Nacharbeiten des Werkstückes auf der selben Maschine durchgeführt werden können. Hierdurch lassen sich lohnintensive, manuelle Arbeiten reduzieren und reproduzierbare Ergebnisse mit kurzen Taktzeiten erzielen. Für einen effizienten Einsatz müssen zahlreiche Anwendungsparameter wie z. B. Bearbeitungszeit und Vorschub aufeinander abgestimmt und die dazu passende Bürste ausgewählt werden. Bürsten mit Siliciumcarbid (SiC) eignen sich besonders gut für Entgratarbeiten und zur Oberflächenverbesserung. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand.

Merkmal:

  • RPM, max.: 3500 RPM
  • RPM, opt., von: 1400 RPM
  • RPM, opt., bis: 2300 RPM
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • Ø Bohrung: 22.2 mm
  • Ø Besatzmaterial: 0.55 mm
  • ø Außen metrisch: 100 mm
  • Besatzmaterial: Siliciumcarbid (SiC)
  • Korngröße: 320
  • Länge, Besatz: 38 mm

Vorteil:

  • Hohe Standzeit und aggressiver Bürsteffekt aufgrund sehr hoher Besatzdichte.
  • Extrem ruhiger Lauf aufgrund gleichmäßiger Verteilung des Besatzmaterials.
  • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke, weniger Wärmeeintrag und effizienteren Kühlmitteleinsatz durch spezielle Anordnung des Besatzes.
  • Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Aufrauen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
  • Antriebsarten: Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Duroplaste
    • Weitere NE-Metalle
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl, Stahlguss
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Holz

Lieferumfang:

  • Diese Tellerbürste wird mit zwei Mitnehmerbohrungen mit Durchmesser 6,5 mm geliefert. Lochkreisdurchmesser 31 mm.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb