Beschreibung:
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche besonders für Bürstarbeiten auf kleinen Flächen geeignet. PFERD bietet ein breites Programm an Miniaturbürsten für Präzisionsarbeiten an. Diese können auf Biegwellenantrieben, Mikromotoren oder Elektroantrieben eingesetzt werden. Bürsten mit Besatzmaterial Messingdraht eignen sich für besondere Anwendungsbereiche wie dem Oberflächenfinish an Werkstücken aus Kupfer und Messing. Messingdraht ist im Vergleich zu Stahldraht weicher und flexibler. PFERD verwendet bei allen Bürsten mit Messingdraht die Drahtqualität CuZn37. Messingdraht hält Temperaturen bis 180 °C stand.
Merkmal:
- RPM, max.: 18000 RPM
- RPM, opt., von: 4000 RPM
- RPM, opt., bis: 10000 RPM
- Breite metrisch: 3 mm
- Aufnahmesystem: Schaft
- Ø Topf: 10 mm
- Ø Besatzmaterial: 0.1 mm
- ø Außen metrisch: 18 mm
- Ø Schaft metrisch: 3 mm
- Besatzmaterial: Messingdraht (MES)
- Länge, Besatz: 6 mm
- Länge, Gesamt: 45 mm
Vorteil:
- Höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke.
- Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
- Arbeitet funkenfrei.
- Erzeugt feine Oberflächen.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
- Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Oxydschichten entfernen
- Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Messing
- Kupfer
- Weitere NE-Metalle
- Edelstahl (INOX)
- Zink
Hinweis:
- Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.