• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Miniatur- Topfbürste TBU Ø18 mm Schaft-Ø3 mm Edelstahl-Draht-Ø0,10

Artikel-Nr.: 4007220033319
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 5,39 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
Preis für 10 Stück: 64,14 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Topfbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220033319
Kopieren
EAN / GTIN 4007220033319
Kopieren
Herstellernummer 43209452
Kopieren
L-Nummer L51510 60
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche besonders für Bürstarbeiten auf kleinen Flächen geeignet. PFERD bietet ein breites Programm an Miniaturbürsten für Präzisionsarbeiten an. Diese können auf Biegwellenantrieben, Mikromotoren oder Elektroantrieben eingesetzt werden. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand.

Merkmal:

  • RPM, max.: 18000 RPM
  • RPM, opt., von: 4000 RPM
  • RPM, opt., bis: 10000 RPM
  • Breite metrisch: 3 mm
  • Aufnahmesystem: Schaft
  • Ø Topf: 10 mm
  • Ø Besatzmaterial: 0.1 mm
  • ø Außen metrisch: 18 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3 mm
  • Besatzmaterial: Edelstahldraht (INOX)
  • Länge, Besatz: 6 mm
  • Länge, Gesamt: 45 mm

Vorteil:

  • Höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke.
  • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
  • Sehr gute Korrosionsbeständigkeit.
  • Erzeugt feine Oberflächen.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Anlauffarben entfernen; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Kobaltbasislegierungen
    • NE-Metall hart
    • Hochwarmfeste Werkstoffe
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
    • Weitere NE-Metalle
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • Edelstahl (INOX)
    • Titan
    • Titanlegierungen

Hinweis:

  • Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.