• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Miniatur- Topfbürste TBU Ø18 mm Schaft-Ø3 mm Stahl-Draht-Ø0,10

Artikel-Nr.: 4007220033296
Netto: 3,75 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Topfbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220033296
    EAN / GTIN 4007220033296
    Herstellernummer 43209451
    L-Nummer L51510 632

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche besonders für Bürstarbeiten auf kleinen Flächen geeignet. PFERD bietet ein breites Programm an Miniaturbürsten für Präzisionsarbeiten an. Diese können auf Biegwellenantrieben, Mikromotoren oder Elektroantrieben eingesetzt werden. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 18000 RPM
    • RPM, opt., von: 5000 RPM
    • RPM, opt., bis: 10000 RPM
    • Breite metrisch: 3 mm
    • Aufnahmesystem: Schaft
    • Ø Topf: 10 mm
    • Ø Besatzmaterial: 0.1 mm
    • ø Außen metrisch: 18 mm
    • Ø Schaft metrisch: 3 mm
    • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
    • Länge, Besatz: 6 mm
    • Länge, Gesamt: 45 mm

    Vorteil:

    • Höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke.
    • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
    • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
    • Erzeugt feine Oberflächen.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Gusseisen
      • Stahlguss
      • Duroplaste
      • Elastomere
      • Stahl, Stahlguss
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplaste
      • Holz

    Hinweis:

    • Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb