• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Miniatur- Rundbürste RBU Ø22x2 mm Schaft-Ø3 mm weißes Ziegenhaar

Artikel-Nr.: 4007220032732
Netto: 3,05 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220032732
EAN / GTIN 4007220032732
Herstellernummer 43100759
L-Nummer L51510 655

Beschreibung

Beschreibung:

Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. PFERD bietet ein breites Programm an Miniaturbürsten für Präzisionsarbeiten an. Diese können auf Biegwellenantrieben, Mikromotoren oder Elektroantrieben eingesetzt werden. Bürsten mit Naturborsten (tierischem Haar) sind vor allem für leichte Reinigungs- und Entstaubungsarbeiten sowie zum Polieren (in Verbindung mit Polierpasten) geeignet. Ziegenhaar ist flexibler und weicher als Borste. Naturborsten halten Temperaturen bis 150 °C stand.

Merkmal:

  • RPM, max.: 12000 RPM
  • RPM, opt., von: 4000 RPM
  • RPM, opt., bis: 10000 RPM
  • Breite metrisch: 2 mm
  • Aufnahmesystem: Schaft
  • Ø Besatzmaterial: 0 mm
  • ø Außen metrisch: 22 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3 mm
  • Besatzmaterial: Ziegenhaar (ZHW)
  • Länge, Besatz: 6 mm
  • Länge, Gesamt: 46 mm

Vorteil:

  • Höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke.
  • Punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen möglich.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Bürste mit Polierpaste einsetzen, um das optimale Polierergebnis zu erzielen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Polieren
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • NE-Metall hart
    • Hochwarmfeste Werkstoffe
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
    • Weitere NE-Metalle
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl, Stahlguss
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Zink

Hinweis:

  • Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb