• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Karosseriefeile m. Angel, gebogen und ballig Flachstumpf 350mm Hieb 3 für Feinbearbeitung

Artikel-Nr.: 4007220016299
Netto: 77,39 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Karosseriefeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220016299
EAN / GTIN 4007220016299
Herstellernummer 14103353
L-Nummer L51060 335

Beschreibung

Beschreibung:

In Längs- und Querrichtung gebogene (ballige) Feile mit Angel. Hieb auf einer Seite. Radiale Verzahnung zur feinen Zerspanung und zum Schlichten. Die Zahnung ist zum Erzeugen riefenfreier Oberflächen ausgelegt. Diese Karosseriefeilen mit Angel werden in Industrieverpackungen ohne Heft geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 299 c
  • Breite metrisch: 34.5 mm
  • Hieb: 3
  • Länge metrisch: 350 mm
  • Höhe: 7.6 mm

Vorteil:

  • Balligkeit der Feile verhindert unerwünschte Kratzer.
  • Punkteinsatz möglich.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Egalisieren; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb