• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Kantenfeile (UKF) inkl. Feile 110mm zur Kantenbearbeitung, Entgraten, Anfasen

Artikel-Nr.: 4007220016008
Netto: 63,38 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Werkstattfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220016008
EAN / GTIN 4007220016008
Herstellernummer 13217110

Beschreibung

Beschreibung:

Rechteckige Feile in spezieller Kunststoffhalterung, zweiseitig schrägverzahnt. Ideal zum einfachen und schnellen Instandsetzen und zum Entgraten der Führungsschienen von Motorsägen geeignet. Eine regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer der Führungsschiene und Sägekette. Schnittpräzision und Sicherheit werden erhöht.

Merkmal:

  • PFERD Typ: UKF
  • Zahnung: 2
  • Länge metrisch: 110 mm

Vorteil:

  • Ermöglicht eine problemlose Führung und ein exakt rechtwinkliges Anlegen der Kantenfeile an der Führungsschiene dank spezieller Halterung.
  • Auch hervorragend zum Schärfen von Skikanten geeignet.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Kantenbearbeitung
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Lieferumfang:

  • Die Universal-Kantenfeile wird inklusive Feilblatt geliefert.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb