• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feilblatt gefräst Flachstumpf 350mm Zahnung 2, Schruppen und Schlichten weicher Metalle

Artikel-Nr.: 4007220015865
Netto: 60,45 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Gefräste Feile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220015865
EAN / GTIN 4007220015865
Herstellernummer 13201352

Beschreibung

Beschreibung:

Gefräste Feilblätter von PFERD eignen sich besonders gut zum groben Zerspanen. Dank ihrer aggressiven, gefrästen Zahnform mit großen Spankammern setzen sich die Zähne nicht zu. Die rechteckigen Feilblätter sind auf den flachen Seiten schrägverzahnt mit Spanbrecher. Zur Aufnahme auf den Feilenhalter sind die Feilblätter mit zwei Bohrungen versehen. Rechteckige Feile mit zwei Bohrungen zur Aufnahme auf den Feilenhalter, auf den flachen Seiten schrägverzahnt mit Spanbrecher. Schräge Verzahnung für universelle Schrupp- und Schlichtarbeiten an weichen Metallen. Durch die gefräste Zahnform mit großen Spankammern setzen sich die Zähne nicht zu. Diese gefrästen Feilblätter werden in Industrieverpackungen ohne Halter geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 296
  • Breite metrisch: 36 mm
  • Zahnung: 2
  • Länge metrisch: 350 mm
  • Höhe: 4.7 mm

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Egalisieren; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • NE-Metall weich
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Passende Produkte

Zubehör