• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandsägefeile Dreikant 175 mm Hieb 2 universell zum Schärfen

Artikel-Nr.: 4007220011102
Netto: 16,25 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Sägefeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220011102
EAN / GTIN 4007220011102
Herstellernummer 11621182
L-Nummer L51060 636

Beschreibung

Beschreibung:

Bei Dreikant-Sägefeilen von PFERD handelt es sich um dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel. Die Sägefeilen sind auf Stahl und Stahlguss einsetzbar und eignen sich besonders gut zum Schärfen von Sägewerkzeugen. PFERD bietet Dreikant-Sägefeilen in zahlreichen Ausführungen und Formen an. Dreieckige, spitz zulaufende Feile mit Angel. Hieb auf drei Seiten, runde gehauene Kanten. Form D nach DIN 7262. Zum Schärfen von Sägeblättern geeignet. Einhieb zum universellen Schärfen. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 1231
  • Breite metrisch: 15.5 mm
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 175 mm

Vorteil:

  • Gute Abtragsleistung.
  • Lange Standzeit.
  • Vielseitig einsetzbar.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb