Beschreibung:
Spezialfeilen von PFERD sind für besondere Einsatzzwecke optimierte Werkzeuge, zum Beispiel zur Bearbeitung von weichen Metallen oder Duroplasten, zum Entgraten von Drehteilen oder zum Schärfen von Schneidwerkzeugen. Rechteckige Feile mit Angel und Kreuzhieb auf drei Seiten, eine Kante ungehauen. Der Kreuzhieb zeichnet sich durch eine besonders hohe Zerspanungsleistung aus. Auch gut für die Bearbeitung von Kunststoffen, insbesondere von Duroplasten, geeignet. Speziell zum Entgraten ausgelegter Sonderhieb. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.
Merkmal:
- PFERD Typ: 1312
- Breite metrisch: 16 mm
- Hieb: Kreuzhieb
- Länge metrisch: 150 mm
- Höhe: 2.8 mm
Vorteil:
- Beonders hohe Zerspanungsleistung.
- Vielseitig einsetzbar.
Verwendung:
- Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Kantenbearbeitung
- Antriebsarten: Handeinsatz
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Stahlguss
- Kupfer
- Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
- Weitere NE-Metalle
- Kunststoffe
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zink