Beschreibung:
Spezialfeilen von PFERD sind für besondere Einsatzzwecke optimierte Werkzeuge, zum Beispiel zur Bearbeitung von weichen Metallen oder Duroplasten, zum Entgraten von Drehteilen oder zum Schärfen von Schneidwerkzeugen. Halbrunde Feile mit Hieb auf zwei Seiten und Angel. Form E nach DIN 7261. Herausragende Feilleistung dank PFERD-Spiralhieb auf der halbrunden Seite. Bestens für die Bearbeitung von Weichmetallen geeignet. Speziell für den groben Abtrag von Weichmetallen wie Aluminium ausgelegter Sonderhieb. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.
Merkmal:
- PFERD Typ: 1652 w
- Breite metrisch: 25 mm
- Hieb: 0
- Länge metrisch: 250 mm
- Höhe: 7 mm
Vorteil:
- Spezialschneidengeometrie verhindert das Zusetzen der Feile.
- Gute Oberflächen.
- Kräfteschonendes Arbeiten.
Verwendung:
- Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Flächenbearbeitung
- Antriebsarten: Handeinsatz
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Stahlguss
- Kupfer
- Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
- Weitere NE-Metalle
- Kunststoffe
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zink