• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CHAIN SHARP KSSG 91 Kettensägeschärfgerät Ø 4,0mm für Kettenteilung 3/8″-LowProfile

Artikel-Nr.: 4007220005460
Netto: 58,08 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Kettensägenfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220005460
    EAN / GTIN 4007220005460
    Herstellernummer 11099092
    L-Nummer L51060 272

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das PFERD-Produktprogramm umfasst sowohl Schärfgeräte für das manuelle als auch für das maschinelle Schärfen von Sägeketten. Schärfgeräte von PFERD zeichnen sich durch ihre lange Nutzungsdauer und ihre einfache Handhabung aus. Kettensägeschärfgeräte von PFERD sind hervorragend für das manuelle Schärfen von Sägeketten geeignet. Manuelles Schärfen ist wirtschaftlicher und weitaus schonender als maschinelles Schärfen und verlängert die Nutzungsdauer der Sägekette bei frühzeitigem Nachschärfen. Der Umbau des Gerätes zum Schärfen der rechten und linken Schneidzähne erfolgt mit wenigen Handgriffen. Das Kettensägeschärfgerät umfasst das Schärfgerät, eine Kettensägefeile Classic Line, eine Tiefenbegrenzerfeile und ein Ergonomie-Feilenheft FH 1 KSF. Es wird mit ausführlicher Bedienungsanleitung in einer transparenten, wiederverwendbaren Kunststofftasche geliefert, die vor Beschädigung und Verschmutzung schützt.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: KSSG 91
    • Kettenteilung: 3/8 LP
    • Schärfwinkel: 35 °
    • Passend für Ø metrisch: 4,0 mm
    • Breite metrisch: 60 mm
    • Hieb: Classic Line
    • Tiefenbegrenzerabstand: 0.65 mm
    • Länge metrisch: 340 mm
    • Höhe: 27 mm

    Vorteil:

    • Flexibler Einsatz vor Ort durch kompakten Aufbau der Geräte.
    • Einfache Handhabung und vorgegebener Schärfwinkel.
    • Lange Nutzungsdauer durch auswechselbare Feilen.
    • Höchste Präzision für optimale Schärfergebnisse.
    • Gleichzeitiges Schärfen der Zahnschneide und Justieren des Tiefenbegrenzers.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Lieferumfang:

    • Beachten Sie den definierten Tiefenbegrenzerabstand.
    • PFERD bietet dieses Kettensägeschärfgerät in verschiedenen Ausführungen an, die an unterschiedliche Kettenteilungen angepasst sind.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb