• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kettensägefeile Rund Ø 7,0x200mm Classic Line

Artikel-Nr.: 4007220005279
Netto: 2,76 €
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kettensägenfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220005279
EAN / GTIN 4007220005279
Herstellernummer 11026203
L-Nummer L51060 82

Beschreibung

Beschreibung:

Kettensägefeilen von PFERD werden weltweit zum Schärfen von Sägeketten eingesetzt. Sie sind einzeln mit Heft einsetzbar oder in Kombination mit Tiefenbegrenzerfeilen mit den bei Anwendern beliebten Kettensägeschärfgeräten CHAIN SHARP. Runde Feilen für das manuelle Schärfen von Sägeketten mit präzisem Spiralhieb für extreme Schärfe und besonders hohe Standzeit. Schärfen die Zahnschneide schnell und riefenfrei. Ermöglichen wirtschaftliches und im Vergleich zum maschinellen Instandsetzen schonenderes Schärfen ohne thermische Belastung durch Reibung. Klassischer Spiralhieb für Anwender, die ein aggressives Feilverhalten bevorzugen.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 412 200
  • Form: Rund
  • Hieb: Classic Line
  • Länge metrisch: 200 mm
  • ø Außen metrisch: 7 mm

Vorteil:

  • Optimale Kombination aus Standzeit und Abtragsleistung, aggressives Feilverhalten für schnelles Schärfen.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Hinweis:

  • Beachten Sie grundsätzlich die aktuellen Hinweise und Empfehlungen der Hersteller von Geräten und Sägeketten.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb