• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall Hochleistungsfrässtift ALU Spitzbogen SPG Ø 10x20mm Schaft-Ø 6mm für Alu/NE Metalle

Artikel-Nr.: 4007220003558
Netto: 47,59 €
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
    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220003558
    EAN / GTIN 4007220003558
    Herstellernummer 21122676
    L-Nummer L51060 622

    Beschreibung

    Beschreibung:

    PFERD hat die Zahnung ALU speziell für die Zerspanung von Aluminium weiterentwickelt. Sie zeichnet sich durch eine hohe Zerspanungsleistung aus. Spitzbogenförmiger Frässtift nach DIN 8032, Spitze abgeflacht.

    Merkmal:

    • RPM von, harte NE-Metalle: 19000 RPM
    • RPM von, weiche NE-Metalle: 19000 RPM
    • RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK): 19000 RPM
    • RPM bis, harte NE-Metalle: 35000 RPM
    • RPM bis, weiche NE-Metalle: 35000 RPM
    • RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK): 35000 RPM
    • Zahnung: ALU
    • ø Außen metrisch: 10 mm
    • Ø Schaft metrisch: 6 mm
    • Länge, verzahnt: 20 mm
    • Länge, Gesamt: 60 mm

    Vorteil:

    • Extrem hohe Zerspanungsleistung.
    • Große Späne.
    • Verringerung der Materialanhaftung.
    • Hohe Standzeit und ruhiges Laufverhalten.
    • Bis 1.100 m/min Schnittgeschwindigkeit einsetzbar.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Setzen Sie die Werkzeuge möglichst auf leistungsstarken Antrieben mit elastisch gelagerter Spindel ein, um Vibrationen zu vermeiden. Beachten Sie die Drehzahlempfehlungen. Wenn der kleinste Bereich des Frässtiftdurchmessers zum Einsatz kommt, kann die empfohlene Drehzahl entsprechend erhöht werden. Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm auf Antrieben mit einer Leistung ab 300 Watt ein.
    • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Kupfer
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
      • Aluminiumlegierungen hart
      • NE-Metall hart
      • Kunststoffe
      • Aluminiumlegierungen weich
      • NE-Metall weich
      • Thermoplaste
      • Aluminiumlegierungen zäh
      • Zink

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb