• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLINOX Vlies-Schleifrad PNL Ø 100x50mm Gewinde 5/8-11 A100 für Feinschliff und Finish

Artikel-Nr.: 4007220003367
Netto: 26,56 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fächerschleifwalze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220003367
EAN / GTIN 4007220003367
Herstellernummer 44642021
L-Nummer L51050 1933

Beschreibung

Beschreibung:

POLINOX-Schleifräder bestehen aus Polyamidvlies, in welches Schleifkorn eingebunden ist. Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet. Durch die dicht verpackten Lamellen wird eine hohe Standzeit erreicht. Das Werkzeug ist für die Bearbeitung mittelgroßer Flächen auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern und Kehlnahtschleifern konzipiert und kann ohne weitere Spannmittel direkt auf die Arbeitsspindel der Antriebsmaschine montiert werden.

Merkmal:

  • RPM, max.: 6000 RPM
  • RPM, opt.: 3000 RPM
  • Breite metrisch: 50 mm
  • Ø Bohrung: 0 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 100 mm
  • Ø Gewinde: 5/8-11
  • Korngröße: 100

Vorteil:

  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Kühler Schliff und geringe thermische Belastung des Werkstückes.
  • Kein Zusetzen des Werkzeuges durch offene Struktur und hohe Flexibilität des Vliesmaterials.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–20 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Aufrauen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren); Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Zink

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 32 m/s.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb