• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe DG 230x2,6x22,23 mm PSF z. Trennen v. Stein/Beton,hohe Schnittqualität

Artikel-Nr.: 4007220000106
Netto: 21,73 €
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
    Artikelnummer 4007220000106
    EAN / GTIN 4007220000106
    Herstellernummer 68300050

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diamant-Trennscheiben von PFERD werden unter Einhaltung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards gefertigt. Sie garantieren optimale Trennergebnisse und ermöglichen eine wirtschaftliche Bearbeitung unterschiedlicher Werkstoffe, z. B. Beton, Waschbeton, Klinker, Hartgestein, Granit oder andere abrasive Baumaterialien. Das Produktprogramm bietet für jede Bearbeitungsaufgabe das optimale Werkzeug. Universelles Werkzeug mit geschlossenem Rand für komfortables Trennen (TURBO) mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 6600 RPM
    • Form: 1A1R / DG
    • Breite metrisch: 2.6 mm
    • Ø Bohrung: 22.23 mm
    • Schleifmittel: Diamant
    • ø Außen metrisch: 230 mm
    • Höhe, Belag: 7 mm

    Vorteil:

    • Hochwertige Diamantqualitäten.
    • Exzellente Schnittigkeit und kurze Trennzeiten.
    • Hohe Standzeit.
    • Hohen Schneidkomfort.
    • Hohe Wirtschaftlichkeit.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Wenn möglich ist der Nassschliff grundsätzlich dem Trockenschliff vorzuziehen. Dies verringert den Werkzeugverschleiß, die Gefahr thermischer Schäden und die Staubbelastung. Trennen Sie mit wenig Druck, um eine Überhitzung des Werkzeugs zu vermeiden. Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet.
    • Bearbeitungsaufgaben: Trennen; Erzeugen von Durchbrüchen
    • Antriebsarten: Winkelschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Ziegel
      • Stahlbeton
      • Beton

    Lieferumfang:

    • Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb