• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel SW 100mm L.847mm

Artikel-Nr.: 40041000
Netto: 254,17 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40041000
EAN / GTIN 4018754224760
Herstellernummer 40041000
L-Nummer L60010 5057

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 894 bis 85 mm
  • Spezialstahl, stahlgrau

Merkmal:

  • a: 25 mm
  • Länge mm (L): 847 mm
  • Gewicht: 5500 g
  • Schlüsselweite [mm]: 100 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 100 mm
  • Breite mm (b): 195 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb